{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TNMG 220408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | CA510 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | PS | |
Pjūvio gylis ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Pastūma f | 0,15 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 450 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251587 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664699438 | |
Gamintojo numeris | TAA06421 |