TNGA 160408 HART

Prekės Nr.: 255746 HART

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,60 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    18,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
220 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pritaikymo sritys KIETAS
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TNGA 160408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys KB7205
Ašmenys Keramika
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma 0,2 mm × 25°
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 0,9 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 255746 HART
EAN / GTIN 4045197511577
Gamintojo numeris 255746 HART

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
250
Plienas <60 HRC
H
210
Plienas <67 HRC
H
180
Ketus (G)
K
250
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės, karščiui atsparios keraminės plokštelės, patikimam ir efektyviam sunkiai apdirbamų ir kietų medžiagų apdirbimui.
Dengta aliuminio oksido ir titano karbido keramika kietų medžiagų iki 68 HRC apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį