TNGA 160408 G

Prekės Nr.: 255457 G
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TNGA 160408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys BU7220
Ašmenys CBN
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas; retai pertraukiamas; dažnai pertraukiamas
Pjovimo briaunų forma G
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,2 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 90 m/min - 140 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 255457 G
EAN / GTIN 4045197895424
Gamintojo numeris 255457 G

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

3 pjovimo briaunos.

Aprašymas:

Naujoviškas CBN su atsparumo lūžiams ir nusidėvėjimui kombinacija, skirta universaliam panaudojimui grūdintajame pliene iki 67 HRC naudojant specialią struktūrą. Naudojimui tiek ištisiniame, tiek ir lengvai ir smarkiai pertraukiamame pjūvyje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį