SNMX 120408 1 mm

Prekės Nr.: 251398 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spindulys (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNMX 1204
    Kietlydinys HUT25
    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas P
    Papildomas naudojimas M
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Pjūvio gylis ap 1 mm
    Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 120 m/min
    Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 30 m/min - 80 m/min
    Danga be dangos
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 251398 1
    EAN / GTIN 4062406258283
    Gamintojo numeris 251398 1

    Informacinė pritaikymo lentelė

    nepertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Tinka:

    Tekinimo įrankio laikiklis PSSN. Pavyzdžiui tekinimo peilis Nr. 251112 ir 251113.

    Pastaba:

    Jeigu keičiamos plokštelės spindulys yra≥ 3 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį