{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SNMX 1204 | |
Kietlydinys | HUT25 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Papildomas naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Pjūvio gylis ap | 3 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 120 m/min | |
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 30 m/min - 80 m/min | |
Danga | be dangos | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251398 3 | |
EAN / GTIN | 4062406258306 |