GARANT Master Eco tekinimo peilis, trumpas 16/12 mm

Prekės Nr.: 251117 16/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Master Eco
    Koto dydis 16 mm
    Plokštelės dydis 12 mm
    Paskirtis kairinis
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas PSSNR/L 1620X12
    Tinkamos keičiamos plokštelės SN.. 1204..
    Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
    Galvutės ilgis L1 35 mm
    Bendras ilgis L 85 mm
    Atraminė plokštelė 259031 46
    Svirtis 259015 15
    Svirties varžtas 259018 15
    Spyruoklė 259046 4
    Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
    Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Išilginis tekinimas, išorinis
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 251117 16/12
    EAN / GTIN 4062406733834
    Gamintojo numeris 251117 16/12

    Aprašymas

    Modelis:

    Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

    Pastaba:

    Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 − 311936 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Plokštelės

    Iš tos pačios serijos "Master Eco" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį