{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 160612 | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Kietlydinys | HB7210-1 | |
Ašmenys | HM | |
Danga | TiCN | |
Pagrindinis naudojimas | K | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | Ketus | |
Pjūvio gylis ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Pastūma f | 0,32 mm/aps. - 0,8 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 450 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250336 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058975 | |
Gamintojo numeris | 250336 HB7210-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 160612, Rūšis: HB7210-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
383 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
384 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
315 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
377 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
681 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
16,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
317 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
645 vnt. yra sandėlyje
12,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
244 vnt. yra sandėlyje
12,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 160612 | CNMG 160612 | CNMG 160612 | CNMG 160612 | CNMG 160612 | CNMG 160612 | CNMG 160612 | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | nepertraukiamas | nepertraukiamas | dažnai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | |
Kietlydinys | HB7210-1 | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7035-1 | HBT020 | HBT130 | |
Drožlialaužis | Ketus | SG | SG | VG | SG | PR | MR | |
Pastūma f | 0,32 mm/aps. - 0,8 mm/aps. | 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | 0,2 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | 0,15 mm/aps. - 0,55 mm/aps. |