CNMG 160612 HBT020

Prekės Nr.: 250221 HBT020
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
783 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 160612
Kampo spindulys 1,2 mm
Kietlydinys HBT020
Ašmenys HM
Danga TiCN
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis PR
Pjūvio gylis ap 1,8 mm - 6 mm
Pastūma f 0,2 mm/aps. - 0,6 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 260 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250221 HBT020
EAN / GTIN 4062406256272
Gamintojo numeris 250221 HBT020

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį