CNMG 160616 HB725-1

Prekės Nr.: 250172 HB725-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,66 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
743 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 160616
Kampo spindulys 1,6 mm
Kietlydinys HB725-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis UM1
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 6 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,6 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 250 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250172 HB725-1
EAN / GTIN 4062406750565
Gamintojo numeris 250172 HB725-1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį