KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei α = 80° Rupusis apdirbimas 39-53

Prekės Nr.: 236684 39-53
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Laikiklis 39 mm - 53 mm
    Keičiama plokštelė W 83 32 − ...
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 090408
    Gnybt. varžtų rinkinys 239653 15IP2 (2,8 Nm)
    Produkto rūšis Laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 236684 39-53
    EAN / GTIN 4047109014862
    Gamintojo numeris G03 80050

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Keičiamoms plokštelėms Nr. 236520236576.

    Tinka:

    Dviejų lizdų galvutė tekinimo plokštelėms G01 Nr. 236680236682.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį