KOMET® keičiama plokštelė 32-010

Prekės Nr.: 236520 32-010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,72 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    18,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
856 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W83 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 090408
Pavadinimas 32-010
Kietlydinys BK8425
Tipas Uni
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,2 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
maksimalus pjovimo gylis ap maks. apdirbant šoninius paviršius 1,1 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. pjaunant griovelį 1,1 mm
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236520 32-010
EAN / GTIN 4047109103481
Gamintojo numeris W83 32010.088425

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
600
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
300
Al >10 % Si
N
250
Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
160
Plienas <1400 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
200
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Paviršius nušlifuotas, suapvalinta pjovimo briauna su suformuotu drožlialaužiu.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai nurodyti KUB Quatron®.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį