KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei α = 80° Rupusis apdirbimas 83-124

Prekės Nr.: 236684 83-124
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis 83 mm - 124 mm
Keičiama plokštelė W 83 44 − ...
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 120508
Gnybt. varžtų rinkinys 239652 20IP (6,3 Nm)
Produkto rūšis Laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236684 83-124
EAN / GTIN 4047109014893
Gamintojo numeris G03 80080

Aprašymas

Paskirtis:

Keičiamoms plokštelėms Nr. 236520236576.

Tinka:

Dviejų lizdų galvutė tekinimo plokštelėms G01 Nr. 236680236682.