KOMET® keičiama plokštelė 32-210

Prekės Nr.: 236554 32-210

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,72 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    18,10 € / vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W83 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 090408
Pavadinimas 32-210
Kietlydinys BK7710
Tipas Al
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,2 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236554 32-210
EAN / GTIN 4047109085596
Gamintojo numeris W83 32210.087710

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
600
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
300
Al >10 % Si
N
250
Ti >850 N/mm²
S
80
CuZn
N
300
Grafitas, GFK / CFK
N
150
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Paviršius nušlifuotas, suapvalinta pjovimo briauna su suformuotu drožlialaužiu.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai nurodyti KUB Quatron®.
Nenaudoti ant vidinių pjovimo briaunų!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį