KOMET® keičiama plokštelė, BK7710, Pavadinimas, tipas W83: 44-210

Prekės Nr.: 236554 44-210
Individual prices for business customers after login.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    23,46 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,55 € / vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W83 Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 120508
Pavadinimas 44-210
Kietlydinys BK7710
Tipas Al
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,25 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236554 44-210
EAN / GTIN 4047109085602
Gamintojo numeris W83 44210.087710

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
600
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
300
Al >10 % Si
N
250
Ti >850 N/mm²
S
80
CuZn
N
300
Grafitas, GFK / CFK
N
150
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Paviršius nušlifuotas, suapvalinta pjovimo briauna su suformuotu drožlialaužiu.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai nurodyti KUB Quatron®.
Nenaudoti ant vidinių pjovimo briaunų!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį