KOMET KUB Centron® borekrone 22 mm

Prekės Nr.: 236650 22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto panaudojimas: Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija KUB Centron®
    Nominalus ⌀ D 22
    Grąžto panaudojimas Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
    Vidinis aušinimas taip
    korpuso dydis 20
    Bazinio laikiklio varžtas 239655 8IP
    Centravimo viršūnės dydis 20
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 030204
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239655 6IP (1,01 Nm)
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 236650 22
    EAN / GTIN 4047109293502
    Gamintojo numeris V46 50221

    Aprašymas

    Modelis:

    • Maksimalus gręžimo gylis iki 8 (9)×D.
    • Tikslus centravimas centravimo viršūne ir kreipiančiąja plokštelės briauna.
    • Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.
    • Kreipiančiosios ⌀ priderintas prie pjovimo plokštelės su 0,4 mm užapvalinimo spinduliu. Gręžiant kiaurąsias kiaurymes kreipiančiosios ⌀ galima reguliuoti specialia pakišama folija.

    Paskirtis:

    • Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.
    • Su centravimo viršūne Nr. 236655236657.
    • Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740237080.

    Tinka:

    Gręžimo laikiklis Nr. 236652236654.

    Tiekiama:

    Gręžimo galvutė su kreipiančiąja plokštele (atsarginė kreipiančioji plokštelė Nr. 236658). Nuo ⌀ 65 mm su pjovimo plokštelių įdėklais (pjovimo plokštelių įdėklai reguliuojami išorėje +1 mm per ⌀).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį