KOMET KUB Centron® gręžimo galvutė 80 mm

Prekės Nr.: 236650 80
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto panaudojimas: Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija KUB Centron®
    Nominalus ⌀ D 80
    Grąžto panaudojimas Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
    Vidinis aušinimas taip
    korpuso dydis 72
    Bazinio laikiklio varžtas 239655 20IP3
    Centravimo viršūnės dydis 65
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 05T304
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239655 8IP2 (1,3 Nm)
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 236650 80
    EAN / GTIN 4047109094987
    Gamintojo numeris V46 50800

    Aprašymas

    Modelis:

    • Maksimalus gręžimo gylis iki 8 (9)×D.
    • Tikslus centravimas centravimo viršūne ir kreipiančiąja plokštelės briauna.
    • Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.
    • Kreipiančiosios ⌀ priderintas prie pjovimo plokštelės su 0,4 mm užapvalinimo spinduliu. Gręžiant kiaurąsias kiaurymes kreipiančiosios ⌀ galima reguliuoti specialia pakišama folija.

    Paskirtis:

    • Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.
    • Su centravimo viršūne Nr. 236655236657.
    • Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740237080.

    Tinka:

    Gręžimo laikiklis Nr. 236652236654.

    Tiekiama:

    Gręžimo galvutė su kreipiančiąja plokštele (atsarginė kreipiančioji plokštelė Nr. 236658). Nuo ⌀ 65 mm su pjovimo plokštelių įdėklais (pjovimo plokštelių įdėklai reguliuojami išorėje +1 mm per ⌀).