KOMET KUB Centron® gręžimo galvutė, ⌀ DC: 30mm

Prekės Nr.: 236650 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto panaudojimas: Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KUB Centron®
Nominalus ⌀ D 30
Grąžto panaudojimas Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas taip
korpuso dydis 26
Bazinio laikiklio varžtas 239652 6IP2
Centravimo viršūnės dydis 26
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 040304
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239655 8IP3 (1,28 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236650 30
EAN / GTIN 4047109025622
Gamintojo numeris V46 50300

Aprašymas

Udførelse:

  • Processikker til 8 (9)×D.
  • Centrering med centreringsspids og føringsdele.
  • Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.
  • ⌀ føringsdelene er afstemt efter vendeskærsplatte med 0,4 mm hjørneradier. Ved gennemgangsboringer kan føringsdelens ⌀ tilpasses med underlægningsfolie.

Anvendelse:

  • Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.
  • Med centrerspids nr. 236655236657.
  • Med vendeskærsplatte nr. 236740237080.

Passer til:

Basisenhed nr. 236652236654.

Leveringsomfang:

Borekrone inklusive føringsdele (reserveføringsdele nr. 236658).
Kan indstilles fra ⌀ 65 mm med vendeskærsplatteindsatser (vendeskærsplatteindsats udvendig +1 mm i ⌀).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį