WOEX 030204 E ST500

Prekės Nr.: 232440 ST500

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,16 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
229 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo technika: MTC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 030204 E
    Kietlydinys HB7635
    Ašmenys HM
    Pjovimo technika MTC
    Pastūma f 0,08 mm/aps.
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
    Produkto rūšis Gręžimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 232440 ST500
    EAN / GTIN 4045197346292
    Gamintojo numeris 232440 ST500

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    275
    Plienas <750 N/mm²
    P
    275
    Plienas <900 N/mm²
    P
    215
    INOX <900 N/mm²
    M
    165
    INOX >900 N/mm²
    M
    165
    Ti >850 N/mm²
    S
    80
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Tinka:

    GARANT grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

    Pastaba:

    Nenaudoti ant vidinių pjovimo briaunų!

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį