{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Trigon® | |
Nominalus ⌀ D | 29,5 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | |
Kotas | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Grąžto panaudojimas | Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudingasis ilgis L1 | 90 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 114 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
pasiekiamas maksimalus ⌀ tiksliai reguliuojant | 32,5 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 1,5 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 05T304 24-... | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 236630 29,5 | |
EAN / GTIN | 4047109100480 | |
Gamintojo numeris | V45 72952 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Trigon® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 29,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
408,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
346,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Grąžto panaudojimas | Centravimas ;ribotas skersinis gręžimas ;įkypas pragręžimas ;ribotas skersinis gręžimas ;Išėmos ;įkypas išėjimas ;išgaubtas | Centravimas ;įkypas pragręžimas ;ribotas skersinis gręžimas ;Išėmos ;įkypas išėjimas ;išgaubtas |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 05T304 24-... | WOEX 05T304 |
Nominalus ⌀ D | 29,5 | 29,5 |
Koto ⌀ Ds | 32 | 32 |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Iškyšos ilgis LA | 114 | 114 |