KOMET KUB Trigon® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 18 mm

Prekės Nr.: 236630 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 3×D
  • Kotas: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Grąžto panaudojimas: Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KUB Trigon®
Nominalus ⌀ D 18
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 3×D
Kotas DIN 6535 HE, DIN 6595
Grąžto panaudojimas Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
Vidinis aušinimas taip
Naudingasis ilgis L1 54 mm
Iškyšos ilgis LA 78 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
Koto ilgis Ls 56 mm
pasiekiamas maksimalus ⌀ tiksliai reguliuojant 19 mm
Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 030204 10-...
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236630 18
EAN / GTIN 4047109100152
Gamintojo numeris V44 71802

Aprašymas

Modelis:

  • Gręžimas su išnešimu iš ašies: ⌀ priklauso iki 1,5 mm.
  • Specialiu gamybos būdu gaunami ypatingai platūs drožlių grioveliai užtikrina maksimalų grąžto standumą.
  • Specifinis pjovimo plokštelių išdėstymas - nepriekaištingos kokybės kiaurymės paviršius ir tikslūs matmenys (įprastai ± 0,1 mm).
  • Vidinis aušinimas nukreiptas į pjovimo briaunas (idealiai tinka sutepimui minimaliais kiekiais).
  • Aušinimo skysčiui užtenka 3 − 10 bar slėgio.
  • Tiek nejudančioms, tiek besisukančioms detalėms apdirbti.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740237080.

Tiekiama:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

Pastaba:

  • Dėmesio! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali susižeisti! Imkitės saugos priemonių.
  • Reikia teirautis − kairinio gręžimo; − 2×D, − kiti ⌀; − specialūs modeliai −vibravimo slopintuvas, skirtas ABS apdirbimui su minimalia vibracija ir minimaliu skleidžiamu garsu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


KOMET KUB Trigon® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 18 mm

KOMET KUB Trigon® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 18 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
369,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
315,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
294,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 1 1 1
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 3×D 3×D 3×D
Grąžto panaudojimas Centravimas ;ribotas skersinis gręžimas ;įkypas pragręžimas ;ribotas skersinis gręžimas ;Išėmos ;įkypas išėjimas ;išgaubtas Centravimas ;įkypas pragręžimas ;ribotas skersinis gręžimas ;Išėmos ;įkypas išėjimas ;išgaubtas Centravimas ;įkypas pragręžimas ;ribotas skersinis gręžimas ;Išėmos ;įkypas išėjimas ;išgaubtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 030204 10-... WOEX 030204 WOEX 030204
Nominalus ⌀ D 18 18 18
Koto ilgis Ls 56 56 50
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 6IP1 (0,6 Nm) 239700 6IP (0,6 Nm) 239700 6IP (0,6 Nm)

Tinkami produktai

Plokštelės

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį