KOMET KUB Trigon® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 29 mm

Prekės Nr.: 236630 29
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 3×D
  • Kotas: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Grąžto panaudojimas: Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija KUB Trigon®
    Nominalus ⌀ D 29
    Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 3×D
    Kotas DIN 6535 HE, DIN 6595
    Grąžto panaudojimas Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
    Vidinis aušinimas taip
    Naudingasis ilgis L1 87 mm
    Iškyšos ilgis LA 111 mm
    Koto ⌀ Ds 32 mm
    Koto ilgis Ls 60 mm
    pasiekiamas maksimalus ⌀ tiksliai reguliuojant 32 mm
    Maksimali reguliavimo riba Vmax 1,5 mm
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 05T304 24-...
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 8IP2 (1,3 Nm)
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 236630 29
    EAN / GTIN 4047109100473
    Gamintojo numeris V45 72902

    Aprašymas

    Modelis:

    • Gręžimas su išnešimu iš ašies: ⌀ priklauso iki 1,5 mm.
    • Specialiu gamybos būdu gaunami ypatingai platūs drožlių grioveliai užtikrina maksimalų grąžto standumą.
    • Specifinis pjovimo plokštelių išdėstymas - nepriekaištingos kokybės kiaurymės paviršius ir tikslūs matmenys (įprastai ± 0,1 mm).
    • Vidinis aušinimas nukreiptas į pjovimo briaunas (idealiai tinka sutepimui minimaliais kiekiais).
    • Aušinimo skysčiui užtenka 3 − 10 bar slėgio.
    • Tiek nejudančioms, tiek besisukančioms detalėms apdirbti.

    Paskirtis:

    Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740237080.

    Tiekiama:

    Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

    Pastaba:

    • Dėmesio! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali susižeisti! Imkitės saugos priemonių.
    • Reikia teirautis − kairinio gręžimo; − 2×D, − kiti ⌀; − specialūs modeliai −vibravimo slopintuvas, skirtas ABS apdirbimui su minimalia vibracija ir minimaliu skleidžiamu garsu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį