KOMET® Unisix® keičiama plokštelė 24-130

Prekės Nr.: 237000 24-130

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,18 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,15 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
713 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 05T304
Pavadinimas 24-130
Kietlydinys BK8425
Tipas INOX
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,14 mm/aps.
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 237000 24-130
EAN / GTIN 4047109178168
Gamintojo numeris W29 24130.048425

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
200
INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
80
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.
Dėl specialios plokštelės briaunos geometrijos tinka naudoti tik KOMET KUB® gręžimo laikikliuose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį