{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Trigon® | |
Nominalus ⌀ D | 21 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | |
Kotas | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Grąžto panaudojimas | Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudingasis ilgis L1 | 63 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 87 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Koto ilgis Ls | 56 mm | |
pasiekiamas maksimalus ⌀ tiksliai reguliuojant | 22 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,5 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 040304 18-... | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 236630 21 | |
EAN / GTIN | 4047109100206 | |
Gamintojo numeris | V44 72102 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Trigon® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 3×D, ⌀ DC m7: 21mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
375,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
318,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
303,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 | 1 |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | 3×D | 3×D |
Grąžto panaudojimas | Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas | Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas | Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 040304 18-... | WOEX 040304 | WOEX 040304 |
Nominalus ⌀ D | 21 | 21 | 21 |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Naudingasis ilgis L1 | 63 mm | 63 mm | 63 mm |