{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Pentron® | |
Nominalus ⌀ D | 17 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | |
Kotas | ABS | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 68 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 99 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 50 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 050204 12-... | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 236603 17 | |
EAN / GTIN | 4047109194281 | |
Gamintojo numeris | U44 51700 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas 17 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
597,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
369,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
448,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
323,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Nominalus ⌀ D | 17 | 17 | 17 | 17 |
Kotas | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Naudingasis ilgis L1 | 68 | 68 | 68 | 71 |
Iškyšos ilgis LA | 99 | 92 | 85 | 87 |