{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Pentron® | |
Nominalus ⌀ D | 25,5 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | |
Kotas | ABS | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 104 mm | |
Coliniams ⌀ | 1 in | |
Iškyšos ilgis LA | 137 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 50 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 080308 24-... | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 236603 25,5 | |
EAN / GTIN | 4047109181700 | |
Gamintojo numeris | U44 52550 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, ⌀ DC m7: 25,5mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
650,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
493,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kotas | ABS | ISO 9766 |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
Naudingasis ilgis L1 | 104 mm | 104 mm |
Serija | KUB Pentron® | Power Drill |
Coliniams ⌀ | 1 in | 1 in |
Iškyšos ilgis LA | 137 mm | 125 mm |