{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Pentron® | |
Nominalus ⌀ D | 16 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | |
Kotas | ABS | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 64 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 94 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 50 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 040204 10-... | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 236603 16 | |
EAN / GTIN | 4047109205703 | |
Gamintojo numeris | U44 51600 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas 16 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
582,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
369,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
438,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
316,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 040204 10-... | WOEX 030204 | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Nominalus ⌀ D | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kotas | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Naudingasis ilgis L1 | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 67 mm |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Iškyšos ilgis LA | 94 mm | 88 mm | 80 mm | 83 mm |