{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 050204-01 | |
Serija | KUB Pentron® | |
Pavadinimas | 12-010 | |
Rūšis | BK7935 | |
Tipas | Inox | |
Ašmenys | HM | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Produkto rūšis | Gręžimas |
Produkto numeris | 236610 12-010 | |
EAN / GTIN | 4047109258341 | |
Gamintojo numeris | W80 12010.047935 | |
Gamintojas | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com |