{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Quatron® | |
Nominalus ⌀ D | 32 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | |
Kotas | ABS | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudingasis ilgis L1 | 128 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 168 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 63 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 090408 32-.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 206 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 235507 32 | |
Gamintojo numeris | U14 03200 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, ⌀ DC m7: 32mm |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
420,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
576,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
415,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
715,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip | taip |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 090408 32-.. | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 |
Nominalus ⌀ D | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Naudingasis ilgis L1 | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 131 mm | 160 mm |
Iškyšos ilgis LA | 168 mm | 157 mm | 152 mm | 158 mm | 199 mm |