KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis ABS® kotas 15 mm

Prekės Nr.: 235507 15
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 4×D
  • Kotas: ABS
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija KUB Quatron®
    Nominalus ⌀ D 15
    Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 4×D
    Kotas ABS
    Vidinis aušinimas taip
    Naudingasis ilgis L1 60 mm
    Iškyšos ilgis LA 95 mm
    ABS® koto ⌀ Ds 50 mm
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 050204 13-..
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 6IP1 (0,6 Nm)
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1
    Bendras ilgis L 126 mm
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 235507 15
    EAN / GTIN 4047109091092
    Gamintojo numeris U12 51500

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Su keičiamosiomis plokštelėmis Nr. 236520236576.
    Netinka VA apdirbimui.

    Pastaba:

    Naudoti tik stacionariose staklėse. Gręžimas su išnešimu iš ašies iki Vmax = 0,25 mm, pvz.: ekscentriniu reguliavimo įrenginiu Nr. 239010239012. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus ⌀ = D + 0,5 mm.
    Kiti dydžiai − pagal užklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį