{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Quatron® | |
Nominalus ⌀ D | 42 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | |
Kotas | ABS | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudingasis ilgis L1 | 168 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 218 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 63 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 120508 44-.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 256 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 235507 42 | |
Gamintojo numeris | U14 04200 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, ⌀ DC m7: 42mm |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
643,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 120508 44-.. | SOGX 130511 |
Nominalus ⌀ D | 42 | 42 |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Naudingasis ilgis L1 | 168 mm | 168 mm |
Serija | KUB Quatron® | Power Drill |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |