{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Quatron® | |
Nominalus ⌀ D | 33 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | |
Kotas | ABS | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudingasis ilgis L1 | 132 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 172 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 63 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 090408 32-.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 210 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 235507 33 | |
Gamintojo numeris | U14 03300 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, ⌀ DC m7: 33mm |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
420,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
576,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
415,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Nominalus ⌀ D | 33 | 33 | 33 | 33 |
Kotas | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Naudingasis ilgis L1 | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 135 mm |
Iškyšos ilgis LA | 172 mm | 161 mm | 157 mm | 163 mm |