{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Quatron® | |
Nominalus ⌀ D | 27 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | |
Kotas | ABS | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudingasis ilgis L1 | 108 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 143 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 50 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 07T308 23-.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 174 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 235507 27 | |
Gamintojo numeris | U12 52700 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, ⌀ DC m7: 27mm |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
420,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
531,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
380,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Nominalus ⌀ D | 27 | 27 | 27 | 27 |
Kotas | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Naudingasis ilgis L1 | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 111 mm |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |