{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Quatron® | |
Nominalus ⌀ D | 30 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | |
Kotas | ABS | |
Grąžto panaudojimas | Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; Skersinis gręžimas; Gręžimas paketais; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudingasis ilgis L1 | 90 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 130 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 50 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 090408 32-.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 161 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 235505 30 | |
EAN / GTIN | 4047109026735 | |
Gamintojo numeris | U11 53000 |