KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas 14 mm

Prekės Nr.: 235505 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 3×D
  • Kotas: ABS
  • Grąžto panaudojimas: Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; Skersinis gręžimas; Gręžimas paketais; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija KUB Quatron®
    Nominalus ⌀ D 14
    Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 3×D
    Kotas ABS
    Grąžto panaudojimas Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; Skersinis gręžimas; Gręžimas paketais; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
    Vidinis aušinimas taip
    Naudingasis ilgis L1 42 mm
    Iškyšos ilgis LA 77 mm
    ABS® koto ⌀ Ds 50 mm
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 050204 13-..
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 6IP1 (0,6 Nm)
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1
    Bendras ilgis L 108 mm
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 235505 14
    EAN / GTIN 4047109090699
    Gamintojo numeris U11 51402

    Aprašymas

    Modelis:

    Su ABS® kotu

    Paskirtis:

    Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520236576.

    Tiekiama:

    Yra užveržimo varžtai (be pjovimo plokštelių).

    Pastaba:

    Naudoti tik stacionariose staklėse.
    Gręžimas su išnešimu iš ašies iki Vmax = 0,25 mm, pvz.: su ekscentriniu reguliavimo įrenginiu Nr. 239010239012.
    Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus ⌀ =D+0,5mm.
    Kiti dydžiai − pagal užklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį