Grąžtas MK kotas, be vidinio aušinimo 18

Prekės Nr.: 232265 18
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
  • Modelis: 8×D
  • Kotas: Morzės kūgis
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis 8×D
Kotas Morzės kūgis
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
⌀ zona Dc 18 mm - 24 mm
Naudingasis ilgis L1 273,1 mm
Morzės kūgio MK dydis 3
Užveržimo varžtai 232990 TX9
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 232265 18
EAN / GTIN 4045197592637
Gamintojo numeris 232265 18

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.
SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.
Pastūma f sumažinama iki 5%, o vcvertės – iki 10%.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį