Grąžtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 8×D, Tipas: 12

Prekės Nr.: 232265 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Modelis: 8×D
  • Kotas: Morzės kūgis
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis 8×D
Kotas Morzės kūgis
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
⌀ zona Dc 12 mm - 12,5 mm
Naudingasis ilgis L1 111,1 mm
Morzės kūgio MK dydis 2
Užveržimo varžtai 232990 TX7
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 232265 12
EAN / GTIN 4045197592613
Gamintojo numeris 232265 12

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.
SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.
Pastūma f sumažinama iki 5%, o vcvertės – iki 10%.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį