{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
Modelis | 3×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 54 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Koto ilgis Ls | 56 mm | |
Iscar – prekės pavadinimas | DCN 180-054-25A-3D | |
Gamintojo pavadinimas | DCN 180-054-25A-3D | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231705 18 | |
EAN / GTIN | 7291075291094 | |
Gamintojo numeris | 3260082 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A, 3×D, Dydis: 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
327,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
331,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
324,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
346,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 18 mm - 18,9 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Modelis | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morzės kūgis |
Naudingasis ilgis L1 | 54 mm | 57 mm | 66,7 mm | 69,8 mm |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |