{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
Modelis | 3×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 29 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Koto ilgis Ls | 45 mm | |
Iscar – prekės pavadinimas | DCN 095-029-12A-3D | |
Gamintojo pavadinimas | DCN 095-029-12A-3D | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231705 9,5 | |
EAN / GTIN | 7291075290851 | |
Gamintojo numeris | 3202415 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A, 3×D, Dydis: 9,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
233,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
233,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | 9,5 mm - 9,99 mm |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas | ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Koto ilgis Ls | 45 mm | 45 mm |
Naudingasis ilgis L1 | 29 mm | 30 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |