{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Modelis | 3×D | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 18 mm - 24 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 69,8 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 3 | |
Užveržimo varžtai | 232990 TX9 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 232272 18 | |
EAN / GTIN | 4062406105884 | |
Gamintojo numeris | 232272 18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Grąžtas MK kotas, su vidiniu aušinimu 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
346,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
331,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
324,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Modelis | 3×D | 3×D | 3×D |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Kotas | Morzės kūgis | ISO 9766 | ISO 9766 |
Naudingasis ilgis L1 | 69,8 | 57 | 66,7 |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |