Grąžtas MK kotas, su vidiniu aušinimu 13

Prekės Nr.: 232272 13
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Modelis: 3×D
  • Kotas: Morzės kūgis
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Modelis 3×D
    Kotas Morzės kūgis
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas taip
    ⌀ zona Dc 13 mm - 17,5 mm
    Naudingasis ilgis L1 35 mm
    Morzės kūgio MK dydis 2
    Užveržimo varžtai 232990 TX8
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 232272 13
    EAN / GTIN 4062406105877
    Gamintojo numeris 232272 13

    Aprašymas

    Modelis:

    Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.
    Su vidiniu aušinimu.
    Su tiesiais drožlių grioveliais.

    Pastaba:

    Kitų dydžių reikia teirautis.
    SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį