HiPer-Drill keičiama galvutė n7 15,5 mm

Prekės Nr.: 231630 15,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Smailas kampas: 135
  • Pusiau standartinis: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HiPer-Drill
⌀ D 15,5 mm
Kietlydinys HU7810
Ašmenys HM
Smailas kampas 135 laipsniai
pagrindinio elemento dydžiui 15
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui 0,34 mm/aps.
Pusiau standartinis taip
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 231630 15,5
EAN / GTIN 4045197710123
Gamintojo numeris 231630 15,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
150
CuZn
N
180
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Prizmės formos, preciziškai nušlifuota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse.
Sukimosi tikslumas sumontavus ≤ 20 µm. Angoms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D.
Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį