HiPer-Drill keičiama galvutė n7 26-X mm

Prekės Nr.: 231630 26-X

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    192,60 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    160,50 € / vnt.
  • Minimalus užsakymo kiekis 3 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Smailas kampas: 135
  • Pusiau standartinis: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija HiPer-Drill
    ⌀ ribos 26,00 mm - 26,99 mm
    Kietlydinys HU7810
    Ašmenys HM
    Smailas kampas 135 laipsniai
    pagrindinio elemento dydžiui 26
    pastūma f aliuminiui trumpadrožliui 0,47 mm/aps.
    Pusiau standartinis taip
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Danga be dangos
    Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 231630 26-X
    EAN / GTIN 4062406635763
    Gamintojo numeris 231630 26-X

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    250
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    200
    Al >10 % Si
    N
    150
    CuZn
    N
    180
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Prizmės formos, preciziškai nušlifuota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse.
    Sukimosi tikslumas sumontavus ≤ 20 µm. Angoms iki IT9 tikslumo.

    Pastaba:

    Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D.
    Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.
    Tiekimo terminas: 10 darbo savaičių
    Minimalus užsakomas kiekis: 3 vnt.
    Gamyba pagal kliento poreikius:
    Atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį