HiPer-Drill keičiama galvutė n7, HU7810, ⌀ D: 11-Xmm

Prekės Nr.: 231630 11-X
Individual prices for business customers after login.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    116,88 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    97,40 € / vnt.
  • Minimalus užsakymo kiekis 3 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Smailas kampas: 135
  • Pusiau standartinis: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HiPer-Drill
⌀ ribos 11,00 mm - 11,49 mm
Kietlydinys HU7810
Ašmenys HM
Smailas kampas 135 laipsniai
pagrindinio elemento dydžiui 11
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui 0,26 mm/aps.
Pusiau standartinis taip
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Danga be dangos
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 231630 11-X
EAN / GTIN 4062406628871
Gamintojo numeris 231630 11-X

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
150
CuZn
N
180
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Prizmės formos, preciziškai nušlifuota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse.
Sukimosi tikslumas sumontavus ≤ 20 µm. Angoms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D.
Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.
Tiekimo terminas: 10 darbo savaičių
Minimalus užsakomas kiekis: 3 vnt.
Gamyba pagal kliento poreikius:
Atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį