{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELISLOT | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 14 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 14 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
maksimalus įpjovos gylis ae maks. | 33 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 31 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 45 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | |
Griovelio plotis ap | 10 mm | |
Gamintojo pavadinimas | FDN D125-10-32-XN09 | |
Produkto rūšis | Diskinė freza |
Produkto numeris | 227720 125/14 | |
EAN / GTIN | 7291075430875 | |
Gamintojo numeris | 3343099 |