{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELISLOT | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 100 mm | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 12 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 12 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
maksimalus įpjovos gylis ae maks. | 26 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 25 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
Griovelio plotis ap | 10 mm | |
Gamintojo pavadinimas | FDN D100-10-27-XN09 | |
Produkto rūšis | Diskinė freza |
Produkto numeris | 227720 100/12 | |
EAN / GTIN | 7291075430868 | |
Gamintojo numeris | 3343098 |