{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | BDMT 170408 | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 4 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 8 | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 30 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 52 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 1704 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227655 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526413 | |
Gamintojo numeris | THN03966 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Frezavimo galvutė 90° MECH17, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / Zeff: 50/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
616,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
591,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
1 033,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos, su kiauryme, ⌀ D / Zeff: 50/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
1 242,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 27 mm |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Kampų frezavimas | Griovelių frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 52 mm | 50 mm | 55 mm | 80 mm |
Vidinis aušinimas | ne | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 1704 | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. | LO.. 130708 |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 30 mm | 28 mm | 39,5 mm | 59 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |