Frezavimo galvutė 90° MEC17 100/7 mm

Prekės Nr.: 227510 100/7
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 7
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 15,7 mm
Bendras ilgis Lviso 55 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 32 mm
⌀ D3 93 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 193 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 198 mm
Nuožulos kampas αmax 0,16 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 91,6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės BDMT 170408
Keičiamų plokštelių varžtas 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227510 100/7
EAN / GTIN 4960664489343
Gamintojo numeris THN03433

Aprašymas

Modelis:

Ilgomis pjovimo briaunomis galima pjauti itin giliai. Mažas pjovimo briaunų skaičius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Frezavimo galvutė 90° MEC17  100/7 mm

Frezavimo galvutė 90° MEC17 100/7 mm

reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
657,94 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
574,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 7 7
Bendras ilgis Lviso 55 mm 50 mm
Vidinis aušinimas taip taip
Tinkamos keičiamos plokštelės BDMT 170408 AP.. 1805..
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme
Pjovimo briaunos ⌀ DC 100 mm 100 mm
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį