{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 9 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 15,7 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
⌀ D3 | 118 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 243 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 248 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,12 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 116,6 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BDMT 170408 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227510 125/9 | |
EAN / GTIN | 4960664473175 | |
Gamintojo numeris | THN03451 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Frezavimo galvutė 90° MEC17 125/9 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
860,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
792,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
650,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 9 | 9 | 9 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 | 40 | 40 |
Bendras ilgis Lviso | 63 | 63 | 63 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BDMT 170408 | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |