Frezavimo galvutė 90° MEC17 63/5 mm

Prekės Nr.: 227510 63/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 63 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 5
    Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
    Vidinis aušinimas taip
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 15,7 mm
    Bendras ilgis Lviso 40 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
    ⌀ D3 56 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 119 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 124 mm
    Nuožulos kampas αmax 0,26 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 54,6 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės BDMT 170408
    Keičiamų plokštelių varžtas 229709 (T15; 3,5 Nm)
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 227510 63/5
    EAN / GTIN 4960664452767
    Gamintojo numeris THN03426

    Aprašymas

    Modelis:

    Ilgomis pjovimo briaunomis galima pjauti itin giliai. Mažas pjovimo briaunų skaičius.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį