HELI3MILL kampinės frezos, Weldon kotas, ⌀ DC / briaunų skaičius Z: 25/3mm

Prekės Nr.: 226481 25/3
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC / briaunų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELI3MILL
Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Iškyšos ilgis L1 25 mm
Bendras ilgis Lviso 95 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 21 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 46,4 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 49 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 3,4 mm
Nuožulos kampas αmax 2,9 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 159,9 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės TP..1003..
Gamintojo pavadinimas HM390 ETP D25-3-W25-10
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 226481 25/3
EAN / GTIN 7291075313918
Gamintojo numeris 3106415

Aprašymas

Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos„Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį